iHelp
COLORコンベ
おしゃれなカラーコンベックス。各種計測、測定作業はもちろん、家庭でのちょっとした測定に最適です。
用途
テープには目盛りが振られており、先端のツメを使って基点から測定ができます。手際よく寸法や長さを測定するときに活躍します。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44575206
IH-530
50×50×30
ピンク
65
12.8
2
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
44575215
IH-531
65×63×35
オレンジ
112
16
3.5
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
44575224
IH-532
72×72×38
ターコイズブルー
195
19
5.5
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください