ソリッドレベルα

ソリッドレベルα - Ebisu Diamondソリッドレベルα - Ebisu Diamondソリッドレベルα - Ebisu Diamondソリッドレベルα - Ebisu Diamondソリッドレベルα - Ebisu Diamondソリッドレベルα - Ebisu Diamondソリッドレベルα - Ebisu Diamondソリッドレベルα - Ebisu Diamond

コンパクトで携帯に便利。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができ、磁石もついているので、単管工事にも使用できます。大型シャックルが付いているのでスピーディーに収納と取出しができ、落下防止コードも取り付けることができます。(落下防止コードは付属しておりません。)

用途アルミ合金押出材硬化処理しており、4本線アクリル気泡管(水平・垂直)があります。超強力磁石が付いているので単管工事やパイプ等の測定にご使用いただけます。寸法(mm)75×40×15質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°粘度±1.50mm/m=±0.0859°以内色(本体)ステンカラー内容量1個
注意
※落下防止コードは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44575249ED-SOLAL気泡管:グリーン
6,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
44575258ED-SOLALR気泡管:レッド
6,000
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
44575267ED-SOLALBL気泡管:ブルー
6,000
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする