曜日別特売

MAGサポーター腰Xベルト

MAGサポーター腰Xベルト - コラントッテMAGサポーター腰Xベルト - コラントッテMAGサポーター腰Xベルト - コラントッテMAGサポーター腰Xベルト - コラントッテMAGサポーター腰Xベルト - コラントッテMAGサポーター腰Xベルト - コラントッテMAGサポーター腰Xベルト - コラントッテMAGサポーター腰Xベルト - コラントッテ

臀部の大臀筋・中臀筋にフェライト永久磁石160ミリテスラ20個(10個×2枚の磁石シート)をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。
腰を面で捉える可動式X(クロス)構造とスムーズな調整を促す滑車式ベルトでしっかりと腰をサポート。ズレを抑える滑り止め付き。

材質【本体】ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、【プレート】ポリエチレン、【樹脂パーツ】POMブラック医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00073000使用磁石フェライト永久磁石160ミリテスラ20個(10個×2枚の磁石シート)をN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44575574ABBFF01SS65~85
オープン
9,500
10,450(税込)
4日以内出荷
返品不可
44575590ABBFF01MM80~100
オープン
9,500
10,450(税込)
4日以内出荷
返品不可
44575599ABBFF01LL95~115
オープン
9,500
10,450(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする