曜日別特売

MAGサポーターひざWラップ

MAGサポーターひざWラップ - コラントッテMAGサポーターひざWラップ - コラントッテMAGサポーターひざWラップ - コラントッテMAGサポーターひざWラップ - コラントッテMAGサポーターひざWラップ - コラントッテMAGサポーターひざWラップ - コラントッテMAGサポーターひざWラップ - コラントッテMAGサポーターひざWラップ - コラントッテ

ひざ上の大腿四頭筋に沿うようにフェライト永久磁石160ミリテスラ8個(4個×2枚の磁石シート)をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。
メインラップとサイドラップのダブルラップ構造で、自在に加圧調整が可能。ムレやすいひざの裏部分に通気性に優れた3Dメッシュを採用しており1年中快適に使用できます。

材質【本体】ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン、【サイドボーン】スチールブラック医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00072000使用磁石フェライト永久磁石160ミリテスラ8個(4個×2枚の磁石シート)をN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44575608ABBGD01SSひざ上10cmの位置:37~42
オープン
7,000
7,700(税込)
4日以内出荷
返品不可
44575617ABBGD01MMひざ上10cmの位置:42~47
オープン
7,000
7,700(税込)
4日以内出荷
返品不可
44575626ABBGD01LLひざ上10cmの位置:47~52
オープン
7,000
7,700(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする