ユニット交換形DL一般形

ユニット交換形DL一般形 - 東芝ライテック
ピュアホワイト消費電力(W)14.2(100V)/14.0(200V)/14.1(242V)定格電圧(V)100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)2100グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否調光不可調色の可否調色不可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44575906LEKD203025N-LS9
36,200
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする