曜日別特売
モノタロウ

パンチングパネル 卓上タイプ

パンチングパネル 卓上タイプ - モノタロウパンチングパネル 卓上タイプ - モノタロウパンチングパネル 卓上タイプ - モノタロウパンチングパネル 卓上タイプ - モノタロウパンチングパネル 卓上タイプ - モノタロウパンチングパネル 卓上タイプ - モノタロウ

工具の整理、管理に便利です。
卓上タイプなので、既存の机に取り付けてご使用ください。
別売りの専用レールを取り付けることでモノタロウ パーツボックスコンテナを取り付け可能。

材質
本体(スチール)、取付ボルト(スチール+PPC)、
フック(スチール)
用途工具の整理や保管に付属品簡易スパナ、フック4個 (M6x35 )幅(mm)474アイボリー高さ(mm)414奥行(mm)60最大積載量(kg)10角穴(mm)10取付ピッチ(mm)14内容量1台
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
※耐荷重を超えた重量を載せないでください。
※不安定な場所に設置しないでください。
※専用レールとパーツボックスコンテナは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
設置方式
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44641444-474×60×41410卓上片面
6,698
7,368(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【パンチングパネル 卓上タイプ 】 工具の整理や保管に.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする