曜日別特売

オーロラNANO BR

オーロラNANO BR - タカギオーロラNANO BR - タカギオーロラNANO BR - タカギオーロラNANO BR - タカギ
(2件のレビュー)

場所をとらないコンパクト設計です。
ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。
レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。

用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に仕様持ち運び用取手付カバーありホワイト/ブラウン材質(本体)ポリプロピレン(PP)使用圧力(MPa)0.7キャスターなし材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動内容量1台
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。
※(凍結破損防止・製品保護)
※井戸水や常温以外の水を使用しないでください。
※取扱説明書は商品内部ビニール袋に入っている蛇口コネクタと同梱されております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像44624100RM110BR574-65011.977141×280×25410(蛇口側:1.5)
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メイン画像44624109RM220BR574-65002.83168×343×30220(蛇口側:1.5)
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: 清掃
東郷不動産鑑定株式会社

段ボールを開けたところ、外箱はなく、ビニール袋に入れられてもなく、商品がむき出しの状態でした。商品に貼られている紙には同梱の取扱説明書を見てから使用してくださいとの注意書きがありましたが、取扱説明書も保証書も同梱されていませんでした。

MonotaROからの回答

いつもご利用いただきましてありがとうございます。この度は不快な思いをさせ、申し訳ありませんでした。いただきましたご意見は参考にさせていただきます。取引説明書の同梱先について注意書きに追記させていただきました。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 44624100
2024-07-22
用途: 今まで使用していたもの(同じもの)が壊れたので、水まき用に交換
サービス業

同じものを買い替えたたので、耐久性は、大体わかります。
猛暑でホースがふやけてしまい、接合部が水漏れするので、交換部品の
充実が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする