曜日別特売

通気孔付きヘルメットヴェンティーフォー

通気孔付きヘルメットヴェンティーフォー - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)通気孔付きヘルメットヴェンティーフォー - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)通気孔付きヘルメットヴェンティーフォー - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)通気孔付きヘルメットヴェンティーフォー - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)通気孔付きヘルメットヴェンティーフォー - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)通気孔付きヘルメットヴェンティーフォー - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

通気孔の面積を従来品の2倍まで拡大しました。拡大した通気孔により、さらに高い通気性を実現しました。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーディング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくいです。
スチロールライナー入りです。

用途飛来・落下用/墜落時保護用材質帽体:ABS/ひさし、カバー:ポリカーボネート質量(g)約438種類アメリカン機能【消臭・防臭】アゴヒモ:備長炭入り繊維/汗止め:抗菌防臭加工素材/ハンモックテープ:光触媒加工/スチロールライナー:コルコート処理ひさし長さ(mm)約36頭囲(cm)53~62通気孔通気孔付名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(ひさし)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44624118NO.396F-Cうす黄ヘルメット:うす黄クリア
5,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
44624127NO.396F-Cロイヤルブルーヘルメット:ロイヤルブルークリア
5,500
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
44624136NO.396F-C紺ヘルメット:紺クリア
5,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
44624145NO.396F-Buうす黄ヘルメット:うす黄ブルー
5,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
44624154NO.396F-Buロイヤルブルーヘルメット:ロイヤルブルーブルー
5,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
44624170NO.396F-Bu紺ヘルメット:紺ブルー
5,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする