トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ハイパーライトグラス
くもり止め加工レンズです。
柔らかい接顔パッド付でフィット感抜群です(日本人向けの形状)
つるの内面には、柔らかいエラストマー樹脂を採用しています。
つるの角度が調節可能です。
超軽量設計「約34g」
材質
フレーム:ポリプロピレン+エラストマー/つる:ポリプロピレン+エラストマー
形状
二眼型
質量(g)
約34
レンズ色
グレー
機能
UVカット:遮光度#4標準/くもり止め加工レンズ
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44624179
NO.1345-4G
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください