曜日別特売

デカサラビス〈箱入〉

デカサラビス〈箱入〉 - ウイングデカサラビス〈箱入〉 - ウイングデカサラビス〈箱入〉 - ウイング

先端細かな2条ネジ+カットが素早い食いつきと軽い打ち込みを実現。
フレキ付のデカいサラ頭(四角穴3番)で超強力な抑え込みとフラットな仕上がり。
軸部ローレットが最後までストレスのない軽い打ち込みを実現。(90mm、105mmはローレットがついていません。)また、表面処理シルバーコートが打ち込み時の摩擦抵抗を減らし、錆を強力に防ぐ。

用途
断熱パネルに。
土蔵、土壁の改修に。
屋根、床等角材の締結に。
材質ねじ長さ(mm)40+20表面処理シルバーコート穴の形状四角穴3番内容量1箱(100本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446244077250145.6×90
5,790
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
446244167251145.6×105
7,030
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
446244257252145.6×120
8,530
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
446244347253145.6×150
10,740
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
446244507254145.6×180
12,740
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
446244597256166.0×210
20,610
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
446244687259166.0×240
27,110
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする