曜日別特売

ステンレスキャップ無し 六角ボルトビス〈ビニール袋入〉

ステンレスキャップ無し 六角ボルトビス〈ビニール袋入〉 - ウイングステンレスキャップ無し 六角ボルトビス〈ビニール袋入〉 - ウイングステンレスキャップ無し 六角ボルトビス〈ビニール袋入〉 - ウイング

大きなトルクを確実に伝える十字穴付きの六角頭(ソケット径8mm)。
先端細かな2条ネジに先割カットをプラス。素早い食いつきに軽い打ち込み。
摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスでも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。(50mm~90mmはローレットはついておりません)。

材質ねじ長さ(mm)50頭径(Φmm)11.5表面処理ユニクロソケット径(Φmm)8内容量1袋(30本)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4462447774965.6×50
980
689
758(税込)
翌々日出荷
4462448674975.6×65
1,110
779
857(税込)
翌々日出荷
4462449573405.6×75
1,190
839
923(税込)
翌々日出荷
4462450473415.6×90
1,480
999
1,099(税込)
翌々日出荷
4462452073425.6×105
1,900
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
4462452973435.6×120
2,220
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
4462453873445.6×150
2,980
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
4462454773455.6×180
3,790
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
4462455671745.6×210
5,140
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする