ステンレスキャップ無し 六角ボルトビス〈箱入〉

ステンレスキャップ無し 六角ボルトビス〈箱入〉 - ウイングステンレスキャップ無し 六角ボルトビス〈箱入〉 - ウイングステンレスキャップ無し 六角ボルトビス〈箱入〉 - ウイング

大きなトルクを確実に伝える十字穴付きの六角頭(ソケット径8mm)。
先端細かな2条ネジに先割カットをプラス。素早い食いつきに軽い打ち込み。
摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスでも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。(50mm~90mmはローレットはついておりません)。

材質ねじ長さ(mm)50頭径(Φmm)11.5表面処理ユニクロソケット径(Φmm)8内容量1箱(100本)
全9種類を絞り込む
ねじ径×長さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4462456574985.6×50
2,790
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
4462457474995.6×65
3,320
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
4462459073465.6×75
3,560
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
4462459973475.6×90
4,290
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
4462460873485.6×105
5,980
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
4462461773495.6×120
7,060
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
4462462673505.6×150
9,480
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
4462463573515.6×180
12,030
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
4462464471995.6×210
15,640
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする