ウイング
翼コーススレッド〈小箱入〉半ネジ
高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
頭径(Φmm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44625265
9082
1箱(250本)
19
8
3.9×38
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
44625274
9083
1箱(240本)
19
8
3.9×41
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
44625290
9084
1箱(220本)
25
8
3.9×45
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
44625299
9085
1箱(200本)
30
8
3.9×51
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
44625308
9118
1箱(170本)
40
8
3.9×57
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
44625317
9119
1箱(130本)
45
8
4.2×65
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
44625326
9120
1箱(105本)
50
8
4.2×75
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
44625335
9121
1箱(55本)
60
8
4.5×90
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
44625344
9122
1箱(45本)
60
8.8
5.2×100
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
44625360
9123
1箱(30本)
60
8.8
5.2×120
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください