ウイング
翼コーススレッド〈中箱入〉半ネジ
高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
頭径(Φmm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44625475
9462
1箱(600本)
19
8
3.9×38
¥
1,530
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
44625484
9463
1箱(550本)
19
8
3.9×41
¥
1,530
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
44625500
9464
1箱(500本)
25
8
3.9×45
¥
1,530
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
44625509
9465
1箱(450本)
30
8
3.9×51
¥
1,530
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
44625518
9456
1箱(400本)
40
8
3.9×57
¥
1,530
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
44625527
9457
1箱(300本)
45
8
4.2×65
¥
1,530
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
44625536
9458
1箱(225本)
50
8
4.2×75
¥
1,530
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
44625545
9459
1箱(125本)
60
8
4.5×90
¥
1,530
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
44625554
9460
1箱(100本)
60
8.8
5.2×100
¥
1,530
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
44625570
9461
1箱(75本)
60
8.8
5.2×120
¥
1,530
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください