ウイング
翼コーススレッド〈徳用箱入〉全ネジ
高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
8
表面処理
ユニクロ
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44625579
7855
1箱(800本)
3.9×57
¥
2,640
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
44625588
7856
1箱(600本)
4.2×65
¥
2,640
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
44625597
7857
1箱(450本)
4.2×75
¥
2,640
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
44625606
7858
1箱(250本)
4.5×90
¥
2,640
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください