ウイング
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉半ネジ
引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
頭径(Φmm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44625728
7761
1箱(1500本)
19
8
3.9×38
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
44625737
7762
1箱(1400本)
19
8
3.9×41
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
44625746
7763
1箱(1100本)
25
8
3.9×45
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
44625755
7764
1箱(1000本)
30
8
3.9×51
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
44625764
7094
1箱(900本)
40
8
3.9×57
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
44625780
7095
1箱(500本)
45
8
4.2×65
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
44625789
7096
1箱(400本)
50
8
4.2×75
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
44625798
7097
1箱(200本)
60
8
4.5×90
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
44625807
7098
1箱(160本)
60
8.8
5.2×100
¥
2,600
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
翌々日出荷
44625816
7099
1箱(150本)
60
8.8
5.2×120
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください