曜日別特売

木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉

木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉 - ウイング木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉 - ウイング木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉 - ウイング

コーススレッドに先割カットをプラス。素早い確かな食いつきに軽い打ち込み。
摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。
頭部はカムアウトを防ぎトルクをしっかり伝える四角穴3番。

材質ねじ長さ(mm)63頭径(Φmm)9表面処理ユニクロ穴の形状四角穴3番内容量1箱(100本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4462582574555.3×150
7,980
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
4462583474565.3×180
10,110
6,798
7,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月6日
4462585074595.3×200
14,270
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする