ウイング
ステンレスコーススレッド〈プラケース入〉ラッパ頭
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質
ステンレスSUS XM-7
表面処理
パシペート
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
頭径(Φmm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44625859
7283
1箱(150本)
全ネジ
8
3.8×25
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
44625868
7284
1箱(140本)
全ネジ
8
3.8×28
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
44625877
7285
1箱(125本)
全ネジ
8
3.8×32
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
44625886
7286
1箱(110本)
27
8
3.9×38
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
44625895
7287
1箱(95本)
32
8
4.0×41
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
44625904
7288
1箱(85本)
35
8
4.0×45
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
44625920
7289
1箱(75本)
41
8
4.0×51
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
44625929
7290
1箱(60本)
44
8.5
4.3×57
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
44625938
7291
1箱(55本)
44
8.5
4.3×65
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
44625947
7292
1箱(45本)
44
8.5
4.6×75
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
44625956
7293
1箱(35本)
62
8.5
4.6×90
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください