ウイング
仕上ビス ブロンズラスパート〈ラウンドケース入〉
1番ビットの極細仕様。
建具・家具、化粧枠、フロアー材など割れやすい場所に、目立たせたくない場所に最適。極細仕様なのでチーク材やタモ材などにも割れずにねじ込み可能。錆に強いブロンズラスパート処理。
材質
鉄
表面処理
ブロンズラスパート
穴の形状
十字穴1番
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
頭径(Φmm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44625965
7120
1箱(100本)
10
3.8
2.4×16
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
44625974
7121
1箱(100本)
10
3.8
2.4×19
¥
930
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
44625990
7122
1箱(100本)
13
3.8
2.4×24
¥
980
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
44625999
7123
1箱(100本)
13
3.8
2.4×27
¥
1,000
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
44626008
7124
1箱(100本)
19
3.8
2.4×32
¥
1,110
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
44626017
7125
1箱(100本)
19
3.8
2.4×36
¥
1,160
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
44626026
7126
1箱(50本)
22
4.8
2.5×45
¥
1,110
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
44626035
7127
1箱(50本)
22
4.8
2.5×50
¥
1,160
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください