ウイング
細ビス〈徳用箱入〉
木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質
鉄
表面処理
クロメート
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
頭径(Φmm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44626130
9323
1箱(1500本)
17
6
3.3×25
¥
2,370
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
3日以内出荷
44626139
9324
1箱(1280本)
20
6
3.3×30
¥
2,370
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
5日以内出荷
44626148
9325
1箱(1220本)
22
6
3.3×35
¥
2,370
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
翌々日出荷
44626157
9326
1箱(1100本)
26
6
3.3×40
¥
2,370
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
翌々日出荷
44626166
9327
1箱(1040本)
30
6
3.3×45
¥
2,370
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
5日以内出荷
44626175
9328
1箱(1000本)
35
6
3.3×50
¥
2,370
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
当日出荷
44626184
9329
1箱(720本)
38
7
3.8×55
¥
2,370
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
翌々日出荷
44626200
9330
1箱(680本)
40
7
3.8×60
¥
2,370
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
翌々日出荷
44626209
9331
1箱(640本)
45
7
3.8×65
¥
2,370
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
当日出荷
44626218
9332
1箱(560本)
50
7
3.8×70
¥
2,370
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
翌々日出荷
44626227
9333
1箱(500本)
55
7
3.8×75
¥
2,370
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
当日出荷
44626236
9334
1箱(280本)
60
7
3.9×90
¥
2,370
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください