ウイング
シルバービス〈プラケース入〉サラ
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質
鉄
表面処理
シルバーコート
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径×長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
穴の形状
下穴ドリル径(mm)
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44626665
9150
1箱(200本)
4.2×25
全ネジ
十字穴2番
3.4~3.5
7
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
44626674
9151
1箱(170本)
4.2×32
全ネジ
十字穴2番
3.4~3.5
7
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
44626690
9152
1箱(140本)
4.2×38
全ネジ
十字穴2番
3.4~3.5
7
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
44626699
9153
1箱(100本)
4.2×45
全ネジ
十字穴2番
3.4~3.5
7
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
44626708
9154
1箱(120本)
5.3×25
全ネジ
十字穴2番
4.3~4.5
10
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
44626717
9155
1箱(90本)
5.3×35
全ネジ
十字穴2番
4.3~4.5
10
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
44626726
9156
1箱(60本)
5.3×45
全ネジ
十字穴2番
4.3~4.5
10
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
44626735
9157
1箱(50本)
5.3×60
40
十字穴2番
4.3~4.5
10
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
44626744
9500
1箱(40本)
5.3×70
40
十字穴2番
4.3~4.5
10
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
44626760
9158
1箱(50本)
6.3×35
全ネジ
十字穴3番
5.3~5.7
12
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
44626769
9159
1箱(40本)
6.3×45
全ネジ
十字穴3番
5.3~5.7
12
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
44626778
9160
1箱(30本)
6.3×60
40
十字穴3番
5.3~5.7
12
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
44626787
9161
1箱(25本)
6.3×70
40
十字穴3番
5.3~5.7
12
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
44626796
9501
1箱(20本)
6.3×75
40
十字穴3番
5.3~5.7
12
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
44626805
9502
1箱(18本)
6.3×90
40
十字穴3番
5.3~5.7
12
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
44626814
9503
1箱(16本)
6.3×100
50
十字穴3番
5.3~5.7
12
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧