ウイング
シルバービス〈プラケース入〉ナベ
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
表面処理
シルバーコート
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
頭径(Φmm)
ねじ径×長さ(mm)
下穴ドリル径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44626830
9162
1箱(200本)
8
4.2×25
3.4~3.5
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
44626839
9163
1箱(170本)
8
4.2×32
3.4~3.5
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
44626848
9504
1箱(140本)
8
4.2×38
3.4~3.5
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
44626857
9164
1箱(120本)
9
5.3×25
4.3~4.5
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
44626866
9165
1箱(90本)
9
5.3×35
4.3~4.5
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧