ウイング
シルバービス〈プラケース入〉ステンレスサラ
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質
ステンレスSUS410
表面処理
パシペート
穴の形状
十字穴2番
注意
※本製品はSUS410を使用しており早期に錆が発生する可能性がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
頭径(Φmm)
ねじ径×長さ(mm)
下穴ドリル径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44626900
9174
1箱(60本)
全ネジ
7
4.2×25
3.4~3.5
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
44626909
9175
1箱(50本)
全ネジ
7
4.2×32
3.4~3.5
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
44626918
9176
1箱(40本)
全ネジ
10
5.3×25
4.3~4.5
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
44626927
9177
1箱(30本)
全ネジ
10
5.3×35
4.3~4.5
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
44626936
9178
1箱(25本)
全ネジ
10
5.3×45
4.3~4.5
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
44626945
9179
1箱(15本)
40
10
5.3×60
4.3~4.5
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧