シルバービス〈徳用箱入〉サラ

シルバービス〈徳用箱入〉サラ - ウイングシルバービス〈徳用箱入〉サラ - ウイング

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。

材質表面処理シルバーコート
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径×長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
穴の形状
下穴ドリル径(mm)
頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4462699792341箱(2000本)4.2×25全ネジ十字穴2番3.4~3.57
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
4462700692351箱(1700本)4.2×32全ネジ十字穴2番3.4~3.57
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
4462701592361箱(1400本)4.2×38全ネジ十字穴2番3.4~3.57
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
4462702492371箱(1000本)4.2×45全ネジ十字穴2番3.4~3.57
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
4462704092381箱(1200本)5.3×25全ネジ十字穴2番4.3~4.510
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
4462704992391箱(900本)5.3×35全ネジ十字穴2番4.3~4.510
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
4462705892401箱(600本)5.3×45全ネジ十字穴2番4.3~4.510
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
4462706792411箱(500本)5.3×6040十字穴2番4.3~4.510
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
4462707696001箱(400本)5.3×7040十字穴2番4.3~4.510
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
4462708592421箱(500本)6.3×35全ネジ十字穴3番5.3~5.712
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
4462709492431箱(400本)6.3×45全ネジ十字穴3番5.3~5.712
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
4462711092441箱(300本)6.3×6040十字穴3番5.3~5.712
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
4462711992451箱(250本)6.3×7040十字穴3番5.3~5.712
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
4462712896011箱(200本)6.3×7540十字穴3番5.3~5.712
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
4462713796021箱(180本)6.3×9040十字穴3番5.3~5.712
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
4462714696031箱(160本)6.3×10050十字穴3番5.3~5.712
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
4462715596091箱(130本)6.3×12050十字穴3番5.3~5.712
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする