ウイング
シルバービス〈徳用箱入〉ステンレス座付
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質
ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
10
表面処理
パシペート
穴の形状
十字穴2番
下穴ドリル径(mm)
3.4~3.5
注意
※本製品はSUS410を使用しており早期に錆が発生する可能性がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44627320
9257
1箱(1000本)
4.2×25
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
44627329
9608
1箱(800本)
4.2×32
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧