ウイング
留付金具ビス〈箱入〉
サイディングメーカー純正ビスと同サイズの4.1×35mm。
首下補強形状。ビスを締めこんだ時の頭飛びを最大限防止。
粗い1条ネジに先端先割カットをプラス。
サビを強力に防止するシルバーコート仕上げ。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
31
頭径(Φmm)
8
表面処理
シルバーコート
ねじ径×長さ(mm)
4.1×35
穴の形状
十字穴2番
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44627539
9290
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧