ウイング
翼コーススレッド カット付 徳用箱入
コーススレッドに先割カット。堅木に軟木に作業性抜群。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
65
頭径(Φmm)
8.8
表面処理
ユニクロ
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44627575
-
1箱(200本)
5.2×100
¥
2,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
44627584
-
1箱(150本)
5.2×120
¥
2,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧