新ダイワ
エンジン刈払機
使いやすさとパワーを備えたミドルクラスの刈払機!
用途
一般草刈用
付属品
保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ
排気量(mL)
25.4
レバー形式
ツインスロットル
使用燃料
混合燃料
燃料タンク容量(L)
0.7
スパークプラグ
BPMR8Y
始動方式
リコイルスタータ(ソフトスタート)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ハンドル
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
振動3軸合成値(m/s
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44627654
SSR2603-2T
4.7
両手ハンドル
1756×564×414
4.6
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44627670
SSR2603-PT
4.4
ループハンドル
1756×244×248
5.8
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。