曜日別特売

高枝ヘッジトリマー

高枝ヘッジトリマー - 新ダイワ

ブレード角度ワンタッチ調整(角度範囲150°/11段階)
部エード折りたたみ収納
3面刃付け、硬質メッキ刃

用途手の届かない場所の刈込みに使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2230×230×240刈り幅(mm)365乾燥質量(kg)5.7ブレード長さ(mm)430燃料タンク容量(L)0.55スパークプラグCJ8キャブレターダイヤフラムブレード両刃始動方式リコイル排気量(cm3)22.8内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44627679AH230
99,900
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする