曜日別特売

[PCN] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型

[PCN] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型 - 日東工業

地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要
フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。
地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。
単相AC200~240Vに対応しています。
RS485(Modbus/RTU)の採用により、運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理など、予防保全に活用できます。
CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40)
フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。
取付方法はキャビネット外取付・埋込取付の2種類から選択可能です。
多彩なインテリジェント機能を搭載しています。
設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示・省エネ運転モード・自己診断機能
自己診断機能により運転状態の監視が可能です。
キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力)
過負荷保護(警報表示・警報出力)
サーミスター断線検知(警報表示・警報出力)
冷却運転出力
メンテナンスお知らせ機能(表示・出力)
冷風方向を変更可能な風向調整ルーバー付です。

付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書、風向調整ルーバー定格電圧(V)単相 AC200~240使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内用冷媒HFO-1234yf温度設定範囲(℃)30~45RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)35~51IP等級IP5X(カテゴリー2)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
定格消費電力(W)
起動電流(A)
騒音レベル(dB(A))
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44627715PCN-100-2A332.9/3.7570/69014.5/13.8約65
462,400
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627724PCN-160-2A413.4/4.4660/80020.7/19.1約66
572,800
559,800
615,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627740PCN-220-2A505.0/5.3930/105033.3/31.4約66
668,800
659,800
725,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627749PCN-290-2A626.6/7.81290/154038.1/34.1約66
766,400
759,800
835,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627758PCN-30-2A161.2/1.5230/2704.9/4.6約63
347,200
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627767PCN-60-2A202.1/2.7410/44010.3/10.1約64
385,600
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする