曜日別特売

[PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ

[PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ - 日東工業

地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要
フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。
地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。
CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233)
ドレン検知機能と二重排水構造により水漏れを防止します。
フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。
多彩なインテリジェント機能を搭載しています。
設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示 ・省エネ運転モード・自己診断機能
自己診断機能により運転状態の監視が可能です。
キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力)
過負荷保護(警報表示・警報出力)
サーミスター断線検知(警報表示・警報出力)
ドレン検知(警報表示・警報出力)
冷却運転出力
メンテナンス時期通知機能(表示・出力)

付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内用冷媒HFO-1234yf温度設定範囲(℃)30~45RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)35~51IP等級IP5X(カテゴリー2)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電圧(V)
定格電流(A)
定格消費電力(W)
起動電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44627776PCN-110T-2A33単相 AC2003.3/3.2580/64013.1/12.1
492,800
489,800
538,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627785PCN-170T-2A37単相 AC2003.9/4.0710/79015.0/13.9
616,000
609,800
670,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627794PCN-230T-2A47三相 AC2003.4/3.6940/110014.8/15.5
713,600
699,800
769,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627810PCN-300T-2A57三相 AC2005.0/5.51430/171018.9/20.4
824,000
819,800
901,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627819PCN-30T-2A16単相 AC2001.4/1.2230/2303.8/3.6
374,400
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627828PCN-70T-2A23.5単相 AC2002.1/2.1400/4106.7/6.0
435,200
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする