曜日別特売

高速電源切替器ATS-Plusシリーズ(単相2線 AC100V)

高速電源切替器ATS-Plusシリーズ(単相2線 AC100V) - 高田製作所

2系統の電源を高速で切替えられるリレータイプの切替器です。メンテナンス時の電源周りの更新工事で、ヒューマンエラーが近年多く発生しています。電源を事前にバックアップしておくことでリスク回避として導入したいニーズに対応しています。

用途商用電源と非常用電源(発電機、UPSなど)の切り替えや、再生可能エネルギーと商用電源の切り替えなど、幅広い用途でご活用いただける製品です。切替方式リレー奥行(mm)275電圧(V)入出力:100/110/115/120/127周波数50/60Hz横(mm)440相数入出力:単相2線(1Ph2W+E)RoHS指令(10物質対応)対応切替時間8~12ms(Typical)内容量1台(1箱)
関連資料:(1.05MB)
注意
※本製品は「PSE 法」は取得しておらず、PSE 法の範囲内でご使用される事を目的としていません。
※1系、2系の電源は正弦波であること、周波数と電圧が相違ないことをお確かめください。
※負荷機器に冷蔵庫、ポンプ、高負荷モータ、トランス等は使用できません。
※使用環境
使用環境は屋内のみ。
標高:2000m以下
周囲温度:-5~+40℃
相対湿度:45~85%
設置場所:異常な振動及び衝撃を受けない状態。過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、腐食性物質などが存在しない場所。
※人体(生命)に重大な影響を及ぼすような医療機器及び高度な信頼性を要求される機器には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
出力
入力
出力電流
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44667649ATSP 115Type-AT44NEMA5-20 x8NEMA5-15Px215A
280,000
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
44667658ATSP 130Type-AT88NEMA L5-30R x1 NEMA 5-20 x16NEMA5-30 x230A
480,000
479,800
527,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする