曜日別特売

アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-PB20A

アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-PB20A - アルインコ

免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。DJ-PB20シリーズに便利なACSH機能を追加したモデルです。
※従来のPB20と性能、操作、アクセサリーは一切変わりません。ACSH以外の機能は全てPB20と共用して通話できます。
運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける初期設定要らずのACSH(アクシュ)機能を新採用。
幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm、軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディとなっており、アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式を採用しています。

付属品ベルトクリップ/ハンドストラップ/取扱説明書/保証書種別特定小電力トランシーバー質量(g)約174(単三乾電池含む)種類特定小電力定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)チャンネル数20ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)連続使用時間(時間)乾電池=60/ EBP-70=26アンテナサイズ(mm)約80通信方式交互送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)充電時間(時間)約2.5(空のEBP-70を満充電)スピーカー出力(mW)本体スピーカー 400 以上、外部出力 80 以上通信可能距離(m)河川敷のような、障害物の無いところ:500程度、郊外の住宅地や見通しの良い道路上:300程度、市街地:100~200程度、建物の中:建材、構造によって大きく変わります。防水保護等級IP54電波型式F3E(FM)内容量1台
注意
※運用にはアルカリ単三乾電池が3本必要です。
※充電器・バッテリー・イヤホンマイク等は別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44631170DJ-PB20Aイエロー
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44631154DJ-PB20Aホワイト
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44631154DJ-PB20A12052479DJ-PB20WADJ-PB20A 特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20 アルインコ 12052479特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20アルインコ1台
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする