曜日別特売

ポケット付腕章

ポケット付腕章 - 共栄プラスチック

学校・地区行事・イベント等に最適、ポケット付腕章。
学校・地区行事・各種イベントに最適なポケット付ビニール腕章です。
紙にパソコン、コピー出力、手書き等を記入、ポケットに差し込んでオリジナル腕章の完成です。
また、面ファスナー採用により簡単に着脱できます。長年お客様から愛されるロングセラー商品です。

付属品ピン、マジックテープ付材質(本体)ポリオレフィン製取付方式安全ピン、面ファスナー寸法(縦×横)(mm)ポケット有効:70×290寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×400×0.6内容量1枚
注意
※用紙なし
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44631574C-213-Wホワイト
350319
259
アウトレット
285(税込)
当日出荷
残り1点です
44631565C-213-Gグリーン
350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする