曜日別特売

ビデオマイクロスコープ CVZ-75

ビデオマイクロスコープ CVZ-75 - カートン

総合倍率:12倍~84倍
この一台で 「見る・記録する・計測する」 全てが可能です。
ズーム顕微鏡、LED照明、カメラ、液晶モニターが一体化。

付属品無線マウス、ACアダプター(入力100V-240V対応)質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×320(モニター部除く)総合倍率約12倍~84倍(実視野:約19mm×11mm~約2.7mm×1.5mm)記録方式静止画(JPG、BMP、PNG形式) 1920×1080ピクセル作動距離(mm)約90(照明下面部より)照明LEDリング照明スタンド大型平面ステージ (260mm×320mm) 付対物レンズ倍率:0.7倍~5倍ズーム/ズーム比:約7接続端子HDMI(液晶モニター出力用)/USB×2(マウス接続用/USBメモリー記録用)液晶モニター11.6インチ カラー液晶モニター FHD計測機能2点間距離(任意、水平、垂直、平行、点と円中心間、線と円中心間、円中心間)/ 角度 / 円半径 / 円直径 / 二重円直径 / 矩形(縦、横) /多角形外周 / 面積内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44631669-
300,000
299,800
329,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする