関西マリーン
クローズドチョック
用途
係留用チョック(甲板上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを穴に通して方向を転換)
材質
鋳鋼製(SC410)
表面仕上げ
防錆プライマー塗装
内容量
1個
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F2005:クローズドチョック」に準拠します。
※図面は呼び250以上のもので、呼び150と呼び200に関してはリブの数と水抜き穴の数が異なります。
※表面塗装が剥がれた(または剥がれている)場合は、表面のサビを除去してから、防錆効果のある下地塗料で補修塗装をおこなってください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44632974
-
150
150
205
90
250
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44632990
-
200
200
280
120
340
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44632999
-
250
250
372
160
434
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44633008
-
300
300
464
200
528
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44633017
-
350
350
485
220
600
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください