モノタロウ

パンチングパネル キャスター付

パンチングパネル キャスター付 - モノタロウパンチングパネル キャスター付 - モノタロウパンチングパネル キャスター付 - モノタロウパンチングパネル キャスター付 - モノタロウ
(1件のレビュー)

工具の整理、保管に便利なパンチングラックです。
キャスター付きで移動に便利です。
付属のフックを最適な位置に取付けレイアウトが可能です。

材質
本体(スチール)、キャスター金具(スチール)
車輪(PAナイロン)、フック(スチール)
キャスター
キャスター(ブレーキ無し) 2個
キャスター(ブレーキあり) 2個
用途工具の整理や保管に付属品簡易スパナ×1本、フック(長)×6セット、フック(短)×6セット幅(mm)485アイボリー高さ(mm)1600奥行(mm)400最大積載量(kg)20角穴(mm)10取付ピッチ(mm)14内容量1台
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
※耐荷重を超えた重量を載せないでください。
※不安定な場所に設置しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
設置方式
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44641460-485×400×160020キャスター付片面
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44641460
2024-07-18
用途: 機械のメンテナンス
株式会社富士美容機卸売・小売業

パンチングパネルとあるので、パネリーナのパーツが使えるかと勘違い。
穴の間隔が違うので、TRUSCO社等の現行パーツはほぼ全て取り付けできません。
穴間隔のサイズは記載があるので、十分な確認が必要です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする