4電源対応 4.3インチ 録画機能搭載 ポータブルテレビ ワンセグ ラジオ

4電源対応 4.3インチ 録画機能搭載 ポータブルテレビ ワンセグ ラジオ - ベルソス4電源対応 4.3インチ 録画機能搭載 ポータブルテレビ ワンセグ ラジオ - ベルソス4電源対応 4.3インチ 録画機能搭載 ポータブルテレビ ワンセグ ラジオ - ベルソス4電源対応 4.3インチ 録画機能搭載 ポータブルテレビ ワンセグ ラジオ - ベルソス4電源対応 4.3インチ 録画機能搭載 ポータブルテレビ ワンセグ ラジオ - ベルソス4電源対応 4.3インチ 録画機能搭載 ポータブルテレビ ワンセグ ラジオ - ベルソス4電源対応 4.3インチ 録画機能搭載 ポータブルテレビ ワンセグ ラジオ - ベルソス4電源対応 4.3インチ 録画機能搭載 ポータブルテレビ ワンセグ ラジオ - ベルソス

4電源対応のポータブルTV(ワンセグ)ラジオ。ソーラーで充電、手回しで充電、USBアダプターで充電、乾電池でも使用できます。
DC5V-1.0A電源出力ポート付。スマホへの充電ができます。自分の部屋で、キッチンで、子供部屋で、アウトドアや散歩のお供に、災害時にも大活躍。AM/FMラジオ。
ワンセグ放送でテレビの視聴ができ、microSDを使って録画もできます。
SOS緊急ブザー、LEDライト機能付き。
動作時間の目安
内蔵充電池満充電時:テレビ約9時間、ラジオ約55時間。ソーラー充電約180分:テレビ約30分、ラジオ約150分。手巻き充電1分間約120回転で約10分:テレビ約10分、ラジオ約50分。乾電池:テレビ約6時間、ラジオ約48時間。いずれもイヤホンで視聴。

用途自分の部屋で、キッチンで、子供部屋で、アウトドアや散歩のお供に、災害時にも大活躍のポータブルTV(ワンセグ)ラジオ。ソーラーで充電、手回しで充電、USBアダプターで充電、乾電池でも使用できます。セット内容本体、USB/ACアダプター、USB電源ケーブル、F-MCX変換コネクター、取扱説明書、保証書質量(g)365電源(V)USB:DC5/1.0A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×95×39.5バッテリーLi-PO 3.7V 2000mAhディスプレイ4.3インチTFT液晶/480×272スピーカー1W/8Ω×1駆動方式単3型アルカリ乾電池(LR6)×3本(別売り)受信周波数テレビ/470~770MHz、FM76.0~108.0MHz、AM/522~1710kHz出力端子電源入力(USB-TypeC)、電源出力(USB-TypeA)、イヤホン出力×2、microSDカードスロット、外付アンテナ用端子(MCX/♀)内容量1台
注意
※本製品は一般家庭用です。ご使用になる場所によっては正しく受信できない場合がございます。
※乾電池は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44632764VS-AK43Y
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする