カシムラ
サイドコンポーネントミラー2トン用黒
運転時の死角をカバーするサポートミラー。
材質
ABS・塗装黒
色
黒
取付方式
クランプ
取付寸法(mm)
19/22/25/27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
208×117×55
曲率半径
平面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44632825
KM-948
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください