サイドコンポーネントミラーロングステー

サイドコンポーネントミラーロングステー - カシムラ

運転時の死角をカバーするサポートミラー。

材質ABS・クロームメッキクローム取付方式クランプ取付寸法(mm)19/22/25/27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55曲率半径平面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44632834KM-977
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする