カシムラ
ワンマンHサイドミラー
(1件のレビュー)
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質
ビニール鋼板
取付方式
H型バンド式
取付寸法(mm)
12
外寸(幅W×高さH)(mm)
170×330
曲率半径
1000R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44632877
KM70-416-12
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください