カシムラ
大Hサイドミラー
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質
ビニール鋼板
取付方式
H型バンド式
取付寸法(mm)
12
外寸(幅W×高さH)(mm)
160×310
曲率半径
600R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44632886
KM70-420-12
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください