曜日別特売

2セパレートソケット2リバーシブルUSB4.8A

2セパレートソケット2リバーシブルUSB4.8A - カシムラ2セパレートソケット2リバーシブルUSB4.8A - カシムラ

2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。

質量(g)135使用温度範囲(℃)0~35電流(A)DCプラグ:1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:1ポート最大2.4A 2ポート合計最大4.8A定格電圧(V)DCプラグ:DC12V、USBポート:DC5Vコード長さ(m)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×D50色(本体)入力電圧DC12V マイナスアース車内容量1個
注意
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44632904KX-203
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする