曜日別特売

ゴミ集積ステーション ジャンボステンSUK1000

ゴミ集積ステーション ジャンボステンSUK1000 - カイスイマレンゴミ集積ステーション ジャンボステンSUK1000 - カイスイマレンゴミ集積ステーション ジャンボステンSUK1000 - カイスイマレンゴミ集積ステーション ジャンボステンSUK1000 - カイスイマレンゴミ集積ステーション ジャンボステンSUK1000 - カイスイマレンゴミ集積ステーション ジャンボステンSUK1000 - カイスイマレンゴミ集積ステーション ジャンボステンSUK1000 - カイスイマレン

スタイリッシュなデザインで都市景観にマッチ。シンプルなのに、機能も充実。錆びにくいステンレス製。
ワンタッチ開閉を可能にしたガススプリングダンパー付き。
前扉は、マグネットでピッタリ固定します。
内部の臭いも、通気口で換気するので気になりません。
内部に水が入りにくい縁形状を採用。
固定足はアンカーボルト取付用の穴付きアジャスターが取り付けてあります。※アンカーボルトは付属していません。
マンション、アパートなどに最適です。
ゴミ箱 大型 屋外 ゴミストッカー ステンレス ダストボックス ゴミステーション 物置 自治会 町内会 アパート マンション 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 おしゃれ

用途ゴミの分別集積材質ステンレス質量(kg)75シルバー容量(L)約1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×776×1148グリーン購入法適合内容量1台
関連資料:仕様図(0.02MB)取扱説明書:(6.53MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44653518SUK1000(本体)あり
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44653527SUK1000(鍵付き加工)プッシュ式ワイヤー錠
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする