曜日別特売

集積ステーション ジャンボメッシュSTFシリーズ

集積ステーション ジャンボメッシュSTFシリーズ - カイスイマレン集積ステーション ジャンボメッシュSTFシリーズ - カイスイマレン集積ステーション ジャンボメッシュSTFシリーズ - カイスイマレン集積ステーション ジャンボメッシュSTFシリーズ - カイスイマレン集積ステーション ジャンボメッシュSTFシリーズ - カイスイマレン集積ステーション ジャンボメッシュSTFシリーズ - カイスイマレン集積ステーション ジャンボメッシュSTFシリーズ - カイスイマレン集積ステーション ジャンボメッシュSTFシリーズ - カイスイマレン

簡単なレバー操作で折り畳み収納が可能。
使用しないときは折りたたむことが出来ます。
ゴミ収集時以外は折りたたんで収納できるため、狭い道路に設置しても大丈夫です。
転倒防止用のベース板が付いてます。アンカーボルト用の口径12mmの穴があけてあります。
ゴミ箱 屋外 大型ゴミ箱 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ゴミステーション ダストボックス カラス対策 メッシュ

用途ゴミの集積材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)口径(Φmm)12(アンカー固定用の穴があります。)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44653624STF70050約700(45Lゴミ袋、16個相当)セット時:910×813×1198910×317×1198
147,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44653640STF140090約1400(45Lゴミ袋、31個相当)セット時:1810×924×11981810×327×1198
227,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

集積ステーション ジャンボメッシュSTFシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする