曜日別特売

分別回収BOX ジャンボボトムSLPシリーズ

分別回収BOX ジャンボボトムSLPシリーズ - カイスイマレン分別回収BOX ジャンボボトムSLPシリーズ - カイスイマレン分別回収BOX ジャンボボトムSLPシリーズ - カイスイマレン分別回収BOX ジャンボボトムSLPシリーズ - カイスイマレン分別回収BOX ジャンボボトムSLPシリーズ - カイスイマレン分別回収BOX ジャンボボトムSLPシリーズ - カイスイマレン分別回収BOX ジャンボボトムSLPシリーズ - カイスイマレン分別回収BOX ジャンボボトムSLPシリーズ - カイスイマレン

FRP製で錆びる心配がなく屋外でも使用できます。
収納ごみを回収しやすいように前開きの扉を採用。
転倒防止用に15kgの鉄板を樹脂層に挿入しているので風邪で倒れることがありません。
アジャスターで足が調整できますから、凹凸のある場所でも安定して設置できます。
分別ゴミ箱 ショッピングセンター 公園 イベント会場 テーマパーク

用途ゴミの分別回収。材質FRPグリーン購入法適合フタの種類オープン式内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44653649SLP100S(一般ごみ用)約28約60、内容器:PPペール60595×445×1025
69,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44653658SLP100K(空かん・空きびん用)約28約60、内容器:PPペール60595×445×1025
69,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44653667SLP100P(ペットボトル用)約28約60、内容器:PPペール60595×445×1025
69,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44653676SLP150S(一般ごみ用)約38約95、内容器:PPペール95700×524×1180
84,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44653685SLP150K(空かん・空きびん用)約38約95、内容器:PPペール95700×524×1180
84,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44653694SLP150P(ペットボトル用)約38約95、内容器:PPペール95700×524×1180
84,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする