曜日別特売

センサー一体形ストール便器 床置タイプ (床排水)

センサー一体形ストール便器 床置タイプ (床排水) - INAX(LIXIL)センサー一体形ストール便器 床置タイプ (床排水) - INAX(LIXIL)

使いやすさと経済性を追求した小便器のスタンダードです。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

ピュアホワイトタイプ一般地用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×420×1140排水方式洗浄水量(L)(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4排水芯(mm)220洗浄方式スプレッダー洗浄内容量1台
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
排水
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44633105U-A31AL/BW1AC100V鉛管用
270,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44633114U-A31AP/BW1AC100V塩ビ排水管用
270,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44633130U-A31ML/BW1アクエナジー鉛管用
275,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44633139U-A31MP/BW1アクエナジー塩ビ排水管用
275,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44633148YU-A31AL/BW1AC100V鉛管用
281,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44633157YU-A31AP/BW1AC100V塩ビ排水管用
281,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44633166YU-A31ML/BW1アクエナジー鉛管用
286,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44633175YU-A31MP/BW1アクエナジー塩ビ排水管用
286,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする