BIGMAN(ビッグマン)
謹製 散髪鋏
一般的な散髪用の鋏。ステンレス製の為、さびや腐食に強く、水で湿らせた髪を切ったり、汚れが付着しても切れ味が落ちにくいという特徴があります。 耐久性が高く、メンテナンスもラクです。
材質
ステンレス
寸法(mm)
170×40×5
色
シルバー
質量(g)
37
刃長(mm)
55
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44633927
97626
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください