曜日別特売

人感ミニセラミックヒーター

人感ミニセラミックヒーター - シーネット
(1件のレビュー)

ミニセラミックファンヒーター/コンパクトサイズ/人感センサー搭載で省エネ/操作部ライト自動減光/強弱2暖切替/連続使用2時間自動OFF

用途洗面所やトイレなど仕様(操作部ライト)自動減光質量(kg)0.8切換方式2段階消費電力(W)(強)600、(弱)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×107×116安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ、連続使用2時間OFF電源コード(m)1.8機能人感センサー/フィルター連続使用2時間自動OFF電源(AC100V)50/60Hz内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44640647CDCP309WHホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
44640656CDCP309BRブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: トイレ
サービス業

コンパクトで置きやすい。パワフルで、人感センサーの動きも良く、効率的に温めてくれる。トイレのトイレットペーパーホルダー下部に置いたら、裏面のフィルターにゴミがたまりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする