曜日別特売

血圧手帳(数値式) A6サイズ KB-32

血圧手帳(数値式) A6サイズ KB-32 - 金鵄製作所血圧手帳(数値式) A6サイズ KB-32 - 金鵄製作所血圧手帳(数値式) A6サイズ KB-32 - 金鵄製作所血圧手帳(数値式) A6サイズ KB-32 - 金鵄製作所血圧手帳(数値式) A6サイズ KB-32 - 金鵄製作所血圧手帳(数値式) A6サイズ KB-32 - 金鵄製作所血圧手帳(数値式) A6サイズ KB-32 - 金鵄製作所
(1件のレビュー)

A6サイズで数値式の血圧手帳。210日分を記入可能です。毎日の血圧値や体調管理などを記録して、健康管理にお役立て下さい。
構成<表紙裏面:あなたの大切な情報、P1:アレルギー歴・副作用歴・主な既往歴、P2:血圧の測り方、P3~P32:血圧記録、裏表紙裏面:メモ欄>

用途血圧記録用サイズA6寸法(縦×横)(mm)148×105入数1包(50冊)ページ数32紙厚(kg)表紙:135、中身:55内容量1包(50冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4463391875905-000
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-02
用途: 患者様に配布します
川口クリニック医療・福祉・介護関連業

朝夕の書き込みができ、マス目も大きく、大きさも小さく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする